{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Fără DMF | |
EN 374 | Tip A (JKLNPST) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | JKLNPST | |
Material | Nitril | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374 | |
Material de suport | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Grosime | 0,26 mm | |
Lungime | 300 mm | |
Conţinut | 50 | |
Greutate | 15,8 g | |
Culoarea | albastru | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Aplicaţie | de unică folosinţă | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de unică folosinţă | |
Tip produs | Mănuşi de unică folosinţă |
Cod articol | 094792 9 | |
EAN / GTIN | 4045197974907 | |
Număr producător | 094792 9 |