{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Fără DMF | |
EN 374 | Tip B (JKPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | JKPT | |
Material | Nitril | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374 | |
Material de suport | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Grosime | 0,13 mm | |
Lungime | 240 mm | |
Conţinut | 100 | |
Greutate | 7 g | |
Culoarea | albastru | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Pirštinių dydis | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Aplicaţie | de unică folosinţă | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | |
Tip produs | Mănuşi de unică folosinţă |
Cod articol | 094787 9 | |
EAN / GTIN | 4062406369774 | |
Număr producător | 094787 9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de mănuşi de unică folosinţă, Mărimea mănuşilor: 9
La cerere
În stoc
4.266 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.396 livrabil imediat
|
|
Material | Nitril | Nitrilas |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374 | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374 |
Pirštinių dydis | 9 | 9 |
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Fără DMF | be latekso; Be DMF |
EN 374 | Tip B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | Kategorija III |
Tip produs | Mănuşi de unică folosinţă | Vienkartinės pirštinės |