{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică | |
EN 374 | Tip B (JKPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | JKPT | |
Material | Nitril | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374 | |
Material de suport | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Grosime | 0,1 mm | |
Lungime | 240 mm | |
Conţinut | 100 | |
Greutate | 5 g | |
Culoarea | albastru | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Normă/reglementare | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Aplicaţie | de unică folosinţă | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip produs | Mănuşi de unică folosinţă |
Cod articol | 094786 7 | |
EAN / GTIN | 4062406774547 | |
Număr producător | 094786 7 |