{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
caracteristică electrostatică | 0,2 sec. conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1 | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără DMF | |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | |
Denumirea producătorului | Butoject 898 | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
EN 374 | Tip A (BCIKLM) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | BCIKLM | |
EN 388 | 2111X | |
Material | Butil | |
Material de suport | Butil | |
AQL | 0,65 | |
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | |
Lungime | 350 mm | |
Grosime | 0,7 mm | |
Culoarea | negru | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Grosimea pereţilor | 0,7 mm | |
Greutate | 233 g | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | 1 | |
Timp de pătrundere la acetonă 99 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % | 60-120 min | |
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la etanol 95 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la metanol 99 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % | >480 min | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Cod articol | 094781 9 | |
EAN / GTIN | 4008198789895 | |
Număr producător | BUTOJECT 898/9 |