{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
caracteristică electrostatică | neadecvat 4,8 sec. conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1 | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără DMF | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374 | |
Denumirea producătorului | Combi-Latex 403 | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
EN 374 | Tip A (BKLMNO) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | BKLMNO | |
EN 388 | 1121X | |
Material | Latex | |
Material de suport | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | |
Lungime | 600 mm | |
Grosime | 1 mm | |
Culoarea | bej | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Greutate | 496 g | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | 1 | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094779 10 | |
EAN / GTIN | 4008198740308 | |
Număr producător | 403 10 |