{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
caracteristică electrostatică | 0,5 sec. conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1 | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Fără DMF | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374 | |
Denumirea producătorului | Tricopren 725 | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
EN 374 | Tip A (AJKLMS) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | AJKLMS | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Cloropren | |
Material de suport | Cloropren | |
AQL | 0,65 | |
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | |
Lungime | 400 mm | |
Grosime | 1,3 mm | |
Culoarea | gri | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Greutate | 341 g | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | 1 | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Cod articol | 094775 9 | |
EAN / GTIN | 4008198772590 | |
Număr producător | 725 9 |