Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice Camapren® 720, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol: 094774 7
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pereche
  • Pași de comandă: 10 Pereche
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374
  • EN 374: Tip A (AKLMOT)
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: 0

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Camapren®
caracteristică electrostatică 0,5 sec. conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără DMF
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374
Denumirea producătorului Camapren 720
Mărimea mănuşilor 7
EN 374 Tip A (AKLMOT)
Rezistenţă la substanţe chimice AKLMOT
EN 388 1111X
Material Latex
Material de suport Latex
AQL 0,65
Domeniu de utilizare Allround
Lungime 300 mm
Grosime 0,65 mm
Culoarea negru
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Greutate 138 g
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor 0
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094774 7
EAN / GTIN 4008198772071
Număr producător 720/7

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
Camapren® 720. Rezistenţă bună la substanţele chimice. Forma anatomică permite lucrări cu reducerea oboselii. Flexibilitatea ridicată şi profilul pronunţat al palmei permit cea mai bună sensibilitate tactilă şi o aderenţă sigură.
Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice din policloropren şi latex natural.

Standard:

Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.