Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice UltraNeo 382 8

Cod articol: 094772 8
Reducere
20,70 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
  • EN 374: Tip A (ALMNST)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 1
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
Mărimea mănuşilor 8
EN 374 Tip A (ALMNST)
Rezistenţă la substanţe chimice ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Material Neopren
Material de suport Bumbac
AQL 1,5
Lungime 360 mm
Grosime 0,9 mm
Culoarea albastru
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Material căptuşeală Bumbac tricotat
Grosimea pereţilor 0,9 mm
Fără silicon da
Timp de pătrundere la acetonă 99 % <10 min
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 % 30-40 min
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % 30-40 min
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % 240-480 min
Timp de pătrundere la etanol 95 % 240-480 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % >480 min
Timp de pătrundere la metanol 99 % 120-240 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % >480 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % >480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % >480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % 60-120 min
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice
Strat de acoperire Neopren
Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094772 8
EAN / GTIN 3245423824285
Număr producător 382 8

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
UltraNeo 382. Mănuşi tricotate din bumbac cu strat de neopren. Cel mai mare confort la purtare şi izolare termică bună cu o rezistenţă excelentă la substanţele chimice. Profil antialunecare pentru o aderenţă mărită.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.