{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 1 | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
EN 374 | Tip A (LMNST) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | LMNST | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Neopren, latex | |
Material de suport | Neopren, latex | |
AQL | 0,65 | |
Lungime | 410 mm | |
Grosime | 0,75 mm | |
Culoarea | negru | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Material căptuşeală | Latex natural | |
Grosimea pereţilor | 0,75 mm | |
Normă/reglementare | EN 374 | |
Timp de pătrundere la acetonă 99 % | 10-30 min | |
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 % | 10-30 min | |
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % | 30-40 min | |
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la etanol 95 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la metanol 99 % | 120-240 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % | 120-240 min | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094770 9 | |
EAN / GTIN | 3245424503196 | |
Număr producător | 450 9 |