{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
caracteristică electrostatică | 0,9 sec. conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1 | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Fără DMF | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374 | |
Denumirea producătorului | NitoPren 717 | |
Mărimea mănuşilor | 7 | |
EN 374 | Tip A (AKLOPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | AKLOPT | |
EN 388 | 3001X | |
Material | Nitril, cloropren | |
Material de suport | Nitril, cloropren | |
AQL | 0,65 | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Lungime | 310 mm | |
Grosime | 0,65 mm | |
Culoarea | gri închis | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Greutate | 125 g | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | 0 | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094768 7 | |
EAN / GTIN | 4008198771777 | |
Număr producător | 717/7 |