{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
EN 374 | Tip A (AJKLMNOPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | AJKLMNOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Nitril | |
Material de suport | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Lungime | 350 mm | |
Grosime | 1 mm | |
Culoarea | negru / verde | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Greutate | 42 g | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | C | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094761 11 | |
EAN / GTIN | 10076490464537 | |
Număr producător | 58-735/11 |