{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | uvex rubiflex | |
Conţinut | 1 | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
EN 374 | Tip A (JKNOPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | JKNOPT | |
EN 388 | 3121X | |
Material | Nitril | |
Material de suport | Bumbac | |
Lungime | 350 mm | |
Grosime | 0,4 mm | |
Culoarea | negru / albastru | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Material căptuşeală | Bumbac | |
Greutate | 138 g | |
Prindere în condiţii umede | foarte bun(ă) | |
Timp de pătrundere la acetonă 99 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % | 30-40 min | |
Timp de pătrundere la metanol 99 % | 10-30 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % | 30-40 min | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | strat de acoperire complet | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094752 9 | |
EAN / GTIN | 4048612024850 | |
Număr producător | 6055709 |