Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® 58-128, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol: 094749 11
Reducere
9,66 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    4,74 € 9,66 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    3,95 € 8,05 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
2.624 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
  • Clasa de protecţie: Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374
  • EN 374: Tip A (JKLOPT)
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec®
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
Clasa de protecţie Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374
Mărimea mănuşilor 11
EN 374 Tip A (JKLOPT)
Rezistenţă la substanţe chimice JKLOPT
EN 388 2121A
Material Nitril
Material de suport Nitril
AQL 0,65
Domeniu de utilizare Allround
Lungime 320 mm
Grosime 0,175 mm
Culoarea negru / verde
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Greutate 25,8 g
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor A
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice
Strat de acoperire Nitril
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094749 11
EAN / GTIN 10076490464438
Număr producător 58-128/11

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® 58-128. Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice, uşoare, cu mobilitate bună a degetelor. Bariera dintr-un strat subţire de nitril asigură o protecţie excelentă a mâinii la contactul cu iritanţi lichizi. Ansell Grip Technology™ permite prinderea precisă a pieselor mici uleioase sau umede.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.