{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Camatril® | |
caracteristică electrostatică | 0,3 sec. conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1 | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Fără DMF; Certificare alimentară | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374 | |
Denumirea producătorului | Camatril 730 | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
EN 374 | Tip A (AJKLOT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | AJKLOT | |
EN 388 | 3001X | |
Material | Nitril | |
Material de suport | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Lungime | 310 mm | |
Grosime | 0,4 mm | |
Culoarea | verde | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Grosimea pereţilor | 0,4 mm | |
Greutate | 68 g | |
Normă/reglementare | EN 374 | |
Fără silicon | da | |
Timp de pătrundere la acetonă 99 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % | 60-120 min | |
Timp de pătrundere la etanol 95 % | 60-120 min | |
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la metanol 99 % | 10-30 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % | 240-480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % | 60-120 min | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094748 11 | |
EAN / GTIN | 4008198773016 | |
Număr producător | CAMATRIL 730/11 |