{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | AlphaTec® | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică | |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 8 | |
EN 374 | Tip A (AJKLOPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | AJKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Material | Nitril | |
Material de suport | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Lungime | 380 mm | |
Grosime | 0,43 mm | |
Culoarea | roşu | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Greutate | 52,6 g | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | X | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094743 8 | |
EAN / GTIN | 76490447120 | |
Număr producător | 37-900/8 |