{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | AlphaTec® | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 8 | |
EN 374 | Tip A (AGJKLPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | AGJKLPT | |
EN 388 | 4102X | |
Material | Nitril | |
Material de suport | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Domeniu de utilizare | Allround; Heavy Duty | |
Lungime | 457 mm | |
Grosime | 0,56 mm | |
Culoarea | verde | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Greutate | 90,9 g | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | X | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094742 8 | |
EAN / GTIN | 76490447434 | |
Număr producător | 37-185/8 |