{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | AlphaTec® | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică | |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
EN 374 | Tip A (JKLOPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | JKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Material | Nitril | |
Material de suport | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Lungime | 330 mm | |
Grosime | 0,38 mm | |
Culoarea | verde | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Grosimea pereţilor | 0,38 mm | |
Greutate | 35,5 g | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | X | |
Timp de pătrundere la acetonă 99 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la metanol 99 % | 10-30 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % | 30-40 min | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094740 11 | |
EAN / GTIN | 10076490498075 | |
Număr producător | 37-675/11 |