{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | AlphaTec® | |
Conţinut | 1 | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
EN 374 | Tip A (AKLMPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | AKLMPT | |
EN 388 | 3121B | |
Material | Latex din cauciuc natural | |
Material de suport | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Domeniu de utilizare | Allround; Heavy Duty | |
Lungime | 610 mm | |
Grosime | 1,5 mm | |
Culoarea | negru | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Greutate | 279 g | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | B | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Strat de acoperire | Latex din cauciuc natural | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094738 11 | |
EAN / GTIN | 076490443177 | |
Număr producător | ME108/10.5 |