{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Certificare produse alimentare | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Material | Nitril | |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | |
Denumirea producătorului | MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732 | |
Grosime | 0,07 mm | |
Lungime | 245 mm | |
Conţinut | 100 | |
Culoarea | negru | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Aplicaţie | de unică folosinţă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de unică folosinţă | |
Tip produs | Mănuşă de unică folosinţă |
Cod articol | 094728 9 | |
EAN / GTIN | 10076490609167 | |
Număr producător | 93732090 |