Set de mănuşi de unică folosinţă Dermatril P 743, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol: 094725 7
Setați prețul 50 buc. (0,44 € / 1 buc.)
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex; Fără DMF; Certificare alimentară
  • EN 374: Tip A (JKLOPT)
  • caracteristică electrostatică: 0,2 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

EN EN 374
Proprietate a mănușilor Fără latex; Fără DMF; Certificare alimentară
EN 374 Tip A (JKLOPT)
Rezistenţă la substanţe chimice JKLOPT
EN 388 200XX
Material Nitril
caracteristică electrostatică 0,2 sec. Conf. reducerii sarcinii din EN 61340-5-1
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374
Denumirea producătorului Dermatril P 743
Material de suport Nitril
Grosime 0,2 mm
Lungime 280 mm
Conţinut 50
Greutate 700 g
Culoarea albastru
Domeniu de utilizare Precizie
Mărimea mănuşilor 7
Grosimea pereţilor 0,2 mm
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor 0
AQL 0,65
Aplicaţie de unică folosinţă
Timp de pătrundere la acetonă 99 % <10 min
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 % <10 min
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % 30-40 min
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % 10-30 min
Timp de pătrundere la etanol 95 % 10-30 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % 10-30 min
Timp de pătrundere la metanol 99 % <10 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % 240-480 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % 240-480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % >480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % 10-30 min
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de unică folosinţă
Tip produs Mănuşi de unică folosinţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094725 7
EAN / GTIN 4008198774372
Număr producător DERMATRIL P 743 - 7

Descriere

Execuţie:

Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.
Dermatril P 743. Rezistenţă chimică şi mecanică ridicată faţă de 094730 (740). Astfel, mănuşile pot fi utilizate mai mult timp şi oferă protecţie împotriva unui spectru larg de substanţe periculoase. Aprobat pentru contactul cu alimentele Fără latex. Cu manşetă lungă. AQL 0,65 (EN 374-2).
Cu vârfurile degetelor înăsprite.

Standard:

EN 374; EN 455; Protecția împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de mănuşi de unică folosinţă Dermatril P 743, Mărimea mănuşilor: 7

Set de mănuşi de unică folosinţă Dermatril P 743, Mărimea mănuşilor: 7

La cerere
În stoc
265 livrabil imediat
22,20 €
(0,44 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
1.282 livrabil imediat
12,40 €
(0,12 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
888 livrabil imediat
8,10 €
(0,08 € / 1 buc.)
Domeniu de utilizare Precizie Precizie Precizie
Grosime 0,2 mm 0,13 mm 0,07 mm
Material de suport Nitril Nitril Nitril
Mărimea mănuşilor 7 7 7
Categorie de protecţie Categoria a III-a Categoria a III-a Categoria a III-a
Tip produs Mănuşi de unică folosinţă Mănuşi de unică folosinţă Mănuşi de unică folosinţă
Rezistenţă la substanţe chimice JKLOPT JKPT KPT