Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de mănuşi de unică folosinţă TouchNTuff® 93-250 7

Cod articol: 094723 7
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
  • EN 374: Tip B (JKPT)
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TouchNTuff®
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
EN 374 Tip B (JKPT)
Rezistenţă la substanţe chimice JKPT
Material Nitril
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
Material de suport Nitril
Strat de acoperire Nitril
Grosime 0,13 mm
Lungime 245 mm
Conţinut 100
Greutate 3,5 g
Culoarea gri
Domeniu de utilizare Precizie
Mărimea mănuşilor 7
Grosimea pereţilor 0,12 mm
AQL 1,5
Aplicaţie de unică folosinţă
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % >480 min
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % <10 min
Timp de pătrundere la etanol 95 % 10-30 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % 60-120 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % >480 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % >480 min
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de unică folosinţă
Tip produs Mănuşi de unică folosinţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094723 7
Număr producător 93-250/6,5-7

Descriere

Execuţie:

Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.
TouchNTuff® 93-250. Fără latex – niciun risc de alergie tip I. Tehnologie de prindere Ansell. Aprobat pentru contactul cu alimentele. AQL 1,5 (EN374-2).

Standard:

EN 374

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături