{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TouchNTuff® | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică | |
EN 374 | Tip B (JKPT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | JKPT | |
Material | Nitril | |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | |
Material de suport | Nitril | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Grosime | 0,13 mm | |
Lungime | 240 mm | |
Conţinut | 100 | |
Greutate | 3,1 g | |
Culoarea | verde | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Grosimea pereţilor | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Aplicaţie | de unică folosinţă | |
Timp de pătrundere la nitril acetic 99 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la dimetilsulfoxid 99 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la etanol 95 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % | 60-120 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 50 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 % | <10 min | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de unică folosinţă | |
Tip produs | Mănuşi de unică folosinţă |
Cod articol | 094721 10 | |
EAN / GTIN | 76490493356 | |
Număr producător | 92-600, GR.9,5-10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set de mănuşi de unică folosinţă TouchNTuff® 92-600 10
La cerere
În stoc
1.917 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.413 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
5.386 livrabil imediat
|
|
Domeniu de utilizare | Precizie | Precizie | Precizie |
Material | Nitril | Nitril | Nitril |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică | Fără latex; Fără DMF | Fără latex; Fără DMF |
AQL | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
EN 374 | Tip B (JKPT) | Tip B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Tip de mănuşi | Mănuşi de unică folosinţă | Mănuşi de unică folosinţă | Mănuşi de unică folosinţă |