{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Certificare alimentară | |
EN 374 | Tip A (JKOPST) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | JKOPST | |
Material | Nitril | |
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374 | |
Material de suport | Nitril | |
Grosime | 0,15 mm | |
Lungime | 280 mm | |
Conţinut | 50 | |
Culoarea | negru | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Normă/reglementare | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Aplicaţie | de unică folosinţă | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de unică folosinţă | |
Tip produs | Mănuşi de unică folosinţă |
Cod articol | 094712 10 | |
EAN / GTIN | 4059904041189 | |
Număr producător | 8330 GR.XL |