{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Rezistenţă la flacără, nivelul 4 | |
EN 388 | 1542 | |
EN 407 | 423444 | |
Căldură de contact până la | 250 °C | |
Căldură radiantă până la | 1000 °C | |
Material de suport | Aramidă | |
Culoarea | galben/argintiu | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Lungime | 380 mm | |
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | |
Protecţie la temperaturi înalte de până la | 250 °C | |
Standard | EN 407 | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | |
Tip produs | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte |
Cod articol | 094653 UNI | |
EAN / GTIN | 4030971010247 | |
Număr producător | H115A238-W2 |