{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Rezistenţă la flacără, nivelul 4 | |
EN 388 | 1541 | |
EN 407 | 43434X | |
Căldură de contact până la | 350 °C | |
Material de suport | Aramidă | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Culoarea | galben | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Lungime | 300 mm | |
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | |
Standard | EN 407 | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | |
Tip produs | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte |
Cod articol | 094651 UNI | |
EAN / GTIN | 4030971001979 | |
Număr producător | H111B130 |