{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | întăritură la articulaţia degetului mare; Rezistenţă la flacără, nivelul X | |
EN 388 | 4X43D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Căldură de contact până la | 200 °C | |
Material de suport | Nylon, acril, Kevlar® | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Culoarea | gri / verde | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Lungime | 235 mm | |
Conţinut | 1 | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Domeniu de utilizare | Allround; Heavy Duty | |
Tehnologie de tricotat | 10G | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | D | |
Greutate | 88,7 g | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | |
Tip produs | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte |
Cod articol | 094622 11 | |
Număr producător | 70-765/11 |