Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte ActivArmr® 42-474 10

Cod articol: 094620 10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    21,24 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    17,70 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
887 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B
  • Standard: EN 407

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Proprietate a mănușilor Fără silicon; Certificare alimentară; Rezistenţă la flacără, nivelul X
    EN 388 2241B
    EN 407 X2XXXX
    Căldură de contact până la 250 °C
    Material de suport Poliester bumbac
    Strat de acoperire Nitril
    Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
    Culoarea alb
    Material Nitril
    Aplicaţie de folosinţă multiplă
    Lungime 330 mm
    Conţinut 1
    Mărimea mănuşilor 10
    Material acoperire Nitril
    Material căptuşeală Geotextil
    Spălare 40 °C rufe colorate
    Domeniu de utilizare Heavy Duty
    Protecţie la temperaturi înalte foarte bun(ă)
    Protecţie la temperaturi înalte de până la 180 °C
    Protecţie la frig nu există
    Simţ tactil nu există
    Prindere în condiţii umede nu există
    Prindere în condiţii alunecoase bun(ă)
    Fără DMF nu
    Fără silicon nu
    Ajustabilitate bun(ă)
    Clasă de protecţie împotriva tăieturilor B
    EN 388 Rezistenţă la abraziune 2
    EN 388 Rezistenţă la perforare 1
    EN 388 Rezistenţă la tăiere 2
    EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii 4
    Standard EN 407
    Capacitate de aerisire moderat(ă)
    Greutate 74,6 g
    Categorie de protecţie Categoria a III-a
    Tip de mănuşi Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte
    Tip produs Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 094620 10
    EAN / GTIN 10076490439115
    Număr producător 42-474/10

    Descriere

    Execuţie:

    Crusader Flex® 42-474. Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte foarte rezistente, confecţionate din poliester cu căptuşeală de absorbţie a transpiraţiei. Aderenţă crescută pe suprafeţele uleioase datorită stratului de nitril. Se pot spăla la maşină. Manipularea scurtă a obiectelor fierbinţi până la 180 °C (căldură de contact).

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.