Pereche de mănuşi Cut D 10

Cod articol: 094612 10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    12,48 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    10,40 € / Pereche
Ghid de mărimi
La cerere
În stoc
11.137 livrabil imediat
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: D

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de tricotat 18G
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342D
Material de suport DYTEC
Strat de acoperire Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea negru / gri
Mărimea mănuşilor 10
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor D
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094612 10
EAN / GTIN 4062406132378
Număr producător 094612 10

Descriere

Execuţie:

Mănuşi cu noua tehnologie de fibre, complet fără fibre de sticlă sau de oţel. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.
HOLEX Cut D. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor cu treapta de protecţie împotriva tăieturilor D şi tehnologie de tricotat la mărimea 18 pentru activităţi precise cu pericole înalte de tăiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.