Pereche de mănuşi Cut C 10

Cod articol: 094611 10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    10,68 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    8,90 € / Pereche
Ghid de mărimi
La cerere
În stoc
16.544 livrabil imediat
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de tricotat 18G
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342C
Material de suport DYTEC
Strat de acoperire Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea negru / gri
Mărimea mănuşilor 10
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094611 10
EAN / GTIN 4062406132316

Descriere

Execuţie:

Mănuşi cu noua tehnologie de fibre, complet fără fibre de sticlă sau de oţel. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.
HOLEX Cut C. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor cu treapta de protecţie împotriva tăieturilor C şi tehnologie de tricotat la mărimea 18 pentru activităţi precise cu pericole înalte de tăiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226