{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără DMF; Protecţie antişoc; întăritură la articulaţia degetului mare | |
Tehnologie de tricotat | 13G | |
Uscare | Uscare la aer | |
EN 388 | 4X42EP | |
Material de suport | HPPE | |
Strat de acoperire | PU pe bază de apă/Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | |
Culoarea | negru / gri | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
Lungime | 255 mm | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | E | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094606 11 | |
EAN / GTIN | 4062406132941 | |
Număr producător | 094606 11 |