{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără DMF; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică | |
Tehnologie de tricotat | 15G | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Material de suport | INTERCEPT™ | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Material | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Culoarea | albastru / gri | |
Mărimea mănuşilor | 7 | |
Greutate | 21,44 g | |
Lungime | 210 mm | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Fără silicon | da | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | C | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094569 7 | |
EAN / GTIN | 10076490435353 | |
Număr producător | 11-561-7 |