{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Recomandat pentru ecran tactil | |
Tehnologie de tricotat | 13G | |
EN 388 | 4X32F | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de suport | INTERCEPT™ | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Material | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Culoarea | negru | |
Standard | EN 407 | |
Mărimea mănuşilor | 8 | |
Greutate | 30,9 g | |
Căldură de contact până la | 100 °C | |
Lungime | 213 mm | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Fără silicon | da | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | F | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094568 8 | |
EAN / GTIN | 10076490449565 | |
Număr producător | 11-542/8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pereche de mănuşi HyFlex® 11-542, Mărimea mănuşilor: 8
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
17,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.011 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.305 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
3.750 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
248 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
22,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de utilizare | Allround | Heavy Duty | Allround | Heavy Duty | Heavy Duty |
Culoarea | negru | negru / gri | negru / gri | gri | negru / albastru |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă |
Tehnologie de tricotat | 13G | 10G | 13G | 13G | 13G |
EN 388 | 4X32F | 4543F | 4543F | 4X42F | 4443F |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | F | F | F | F | F |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |