Pereche de mănuşi 8700 ESD 3D, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol: 094535 7
Produs nou
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    7,41 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    6,18 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
449 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Îmbrăcăminte standard: Standard Oeko-Tex 100
  • Proprietate a mănușilor: Adecvate pentru operarea ecranelor tactile
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Standard: EN 407

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Îmbrăcăminte standard Standard Oeko-Tex 100
Cuprins 1
Proprietate a mănușilor Adecvate pentru operarea ecranelor tactile
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Standard EN 407
EN 407 X1XXXX
EN 388 4131X
Material de suport Nailon
Strat de acoperire Spumă de nitril PU
Domeniu de aplicare multifuncțională
Culoarea negru / gri
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi multifuncționale
Tip produs Mănuşă ESD

Identificare și clasificare

Cod articol 094535 7
EAN / GTIN 4059904195233
Număr producător 8700ESD3D-7
Producător AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

8700 ESD 3D. Foarte sensibile și antiderapante, cu confort unic datorită 3D FIT. Adecvate pentru operarea ecranelor tactile. Compatibilitate testată cu pielea și certificată în conformitate cu standardul Oeko-Tex® 100. Protecție împotriva căldurii de contact de până la 100°C timp de 15 secunde. Mănușă antistatică pentru utilizări ESD.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecţie împotriva şocurilor electrice, ci doar pentru protecţia produselor.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături