{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 1 | |
Tehnologie de tricotat | 13G | |
Ajustabilitate | bun(ă) | |
EN 388 | 4442C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de suport | Taeki | |
Strat de acoperire | PU | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Culoarea | negru / gri | |
Standard | EN 407 | |
Material acoperire | PU | |
Mărimea mănuşilor | 8 | |
Greutate | 31,8 g | |
EN 388 Rezistenţă la abraziune | 4 | |
EN 388 Rezistenţă la tăiere | 5 | |
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
EN 388 Rezistenţă la perforare | 2 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Fără silicon | da | |
Capacitate de aerisire | bun(ă) | |
Fără DMF | nu | |
Simţ tactil | bun(ă) | |
Prindere în condiţii umede | moderat(ă) | |
Prindere în condiţii alunecoase | moderat(ă) | |
Protecţie la temperaturi înalte | bun(ă) | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | C | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094530 8 | |
EAN / GTIN | 4059904096615 | |
Număr producător | 6705 GR.L, BUND GELB |