Pereche de mănuşi CoreShield™ 23-7518B 7

Cod articol: 094521 7
Reducere
13,91 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pereche
  • Pași de comandă: 10 Pereche
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică; Recomandat pentru ecran tactil; întăritură la articulaţia degetului mare
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 10
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică; Recomandat pentru ecran tactil; întăritură la articulaţia degetului mare
Tehnologie de tricotat 18G
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Denumirea producătorului CoreShield 23-7518B
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Material de suport Fibră de bazalt HPPE
Strat de acoperire Microspumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea negru
Greutate 45-70 g
Lungime 220 mm - 270 mm
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094521 7
EAN / GTIN 13603835666874
Număr producător 23-7518B/7S

Descriere

Execuţie:

Serie Honeywell CoreShield™. Gama inovativă a mănuşilor uşoare de protecţie oferă o bună senzaţie tactilă şi o mobilitate plăcută a degetelor. În plus, gama de mănuşi se remarcă prin durabilitate îndelungată şi robusteţe. Stratul elastic de microspumă care permite aerisirea îi asigură mănuşii o aderenţă excepţională, deopotrivă la contactul cu suprafeţe uscate şi uleioase.
CoreShield™ 23-7518B. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor cu treapta de protecţie C şi tehnologie de tricotat la mărimea 18, pentru activităţi de precizie care presupun pericole de tăiere ridicate. Confort ridicat la purtare datorită materialului de bază din fibră de bazalt HPPE.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Seria CoreShield™ este disponibilă în diverse grosimi de tricotat (mărimea 10 până la 18) şi cu diferite straturi (microspumă de nitril, nitril Super Thin).