Pereche de mănuşi A755 7

Cod articol: 094516 7
Produs nou
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Adecvat pentru ecran tactil
  • Standard: EN 407
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: F

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Adecvat pentru ecran tactil
EN 388 4X42FP
EN 407 X1XXXX
Material de suport TPR, HPPE, poliester, elastan
Strat de acoperire Spumă de nitril
Domeniu de utilizare Allround/Heavy Duty
Culoarea negru / gri / verde
Standard EN 407
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de protecţie la tăiere
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor F

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094516 7
EAN / GTIN 5036108381876

Descriere

Execuţie:

Designul inovator TPR combinat cu protecția împotriva tăieturilor de nivel F oferă o mănușă de protecție la impact cu dexteritate, confort și protecție excepționale. Adecvat pentru utilizarea cu dispozitive cu ecran tactil.
  • Protecţie împotriva tăieturilor nivel F.
  • Protecție maximă la impact datorită tehnologiei TRP Pod.
  • Zona întărită a degetului mare și palmele căptușite.
  • Închidere cu scai la încheietura mâinii pentru o fixare sigură.
  • Protecție împotriva căldurii de contact de până la 100° C.
  • Strat de spumă de nitril pentru o aderență excelentă în condiții umede și uscate.
  • Acoperire dublă prin imersie pentru durabilitate.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.