{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără DMF; Certificare alimentară | |
Tehnologie de tricotat | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Material de suport | INTERCEPT™ | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Material | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Culoarea | negru / albastru | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
Greutate | 26,4 g | |
Lungime | 230 mm | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | B | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094487 11 | |
EAN / GTIN | 10076490448599 | |
Număr producător | 11-528/11 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pereche de mănuşi HyFlex® 11-528 11
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
9,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
604 livrabil imediat
10,20 €
3,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | negru / albastru | negru / verde |
Material de suport | INTERCEPT™ | HPPE |
Mărimea mănuşilor | 11 | 11 |
Tehnologie de tricotat | 18G | 18G |
EN 388 | 3X32B | 4X42B |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | Categoria a II-a |