Pereche de mănuşi uvex C300 wet plus 11

Cod articol: 094485 11
Reducere
14,70 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pereche
  • Pași de comandă: 10 Pereche
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex C300
Proprietate a mănușilor Fără silicon
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Material de suport Poliamidă, HPPE, sticlă, bambus, viscoză
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare Allround
Culoarea negru
Mărimea mănuşilor 11
Greutate 76 g
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094485 11
EAN / GTIN 4048612022108
Număr producător 6054611

Descriere

Execuţie:

Seria uvex 300. Mănuşi uşoare, inovative, cu tehnologie Bamboo-TwinFlex®, ce oferă o bună protecţie la tăiere, rezistenţă mare la uzură şi o senzaţie plăcută la purtare. Procedeul climazone uvex asigură o mare flexibilitate şi un climat bun al mănuşilor, împreună cu o sensibilitate tactilă bună. Standard Öko-Tex® 100 şi fără silicon.
C300 wet plus. Cu acoperire pe trei sferturi din spumă de nitril pentru lucrări cu riscuri medii de tăiere şi medii de lucru uleioase, grase şi umede.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.