{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 96 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Fără DMF | |
Ajustabilitate | foarte bun(ă) | |
EN 388 | 4343B | |
Material de suport | PEHD | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Culoarea | negru / gri | |
Material acoperire | Nitril | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Greutate | 37 g | |
Lungime | 230 mm - 270 mm | |
EN 388 Rezistenţă la abraziune | 4 | |
EN 388 Rezistenţă la tăiere | 3 | |
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
EN 388 Rezistenţă la perforare | 3 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Fără silicon | da | |
Capacitate de aerisire | bun(ă) | |
Fără DMF | da | |
Simţ tactil | foarte bun(ă) | |
Prindere în condiţii umede | bun(ă) | |
Prindere în condiţii alunecoase | foarte bun(ă) | |
Protecţie la temperaturi înalte | nu există | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | B | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094470 10 | |
Număr producător | KRYNIT 563 |