Pereche de mănuşi uvex phynomic airLite B ESD 7

Cod articol: 094467 7
Reducere
21,60 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    13,20 € 21,60 € / Pereche
  • de la 10 Pereche
    11,00 € 18,00 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Recomandat pentru ecran tactil
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Recomandat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat 18G
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X42C
Material de suport Dyneema®Diamond, poliamidă, elastan, carbon
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea albastru / antracit
Mărimea mănuşilor 7
Greutate 56 g
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094467 7
EAN / GTIN 4048612064009
Număr producător 6008407

Descriere

Execuţie:

Seria uvex phynomic airLite. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor extrem de uşoare, cu formă ergonomică şi confort ridicat la purtare. Recomandate ca fiind optime pentru activităţi care necesită o senzaţie tactilă şi o sensibilitate ridicate. Pot fi folosite atât în zonele ESD, cât şi în medii cu pericol de explozie. Testate dermatologic (proDERM®) şi fără acceleratori. Datorită stratului de polimer Aqua airLite este asigurată o ventilaţie ridicată.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Mănuşi care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecţie împotriva şocurilor electrice, ci doar pentru protecţia produselor.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Pereche de mănuşi uvex phynomic airLite B ESD 7

Pereche de mănuşi uvex phynomic airLite B ESD 7

La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
21,60 €
13,20 €
de la 10  Bucăți
18,00 €
11,00 €
La cerere
În stoc
515 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
10,92 €
de la 10  Bucăți
9,10 €
La cerere
În stoc
3.656 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
10,68 €
de la 12  Bucăți
8,90 €
La cerere
În stoc
1.185 livrabil imediat
9,00 €
Strat de acoperire Nitril PU / spumă de nitril Spumă de nitril Nitril
Material de suport Dyneema®Diamond, poliamidă, elastan, carbon HPPE DYTEC Nylon
Aplicaţie de folosinţă multiplă de folosinţă multiplă de folosinţă multiplă de folosinţă multiplă
Mărimea mănuşilor 7 7 7 7
Tehnologie de tricotat 18G 15G 18G 15G
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C C C C
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături