Pereche de mănuşi HyFlex® 11-754 8

Cod articol: 094450 8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    15,46 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    12,88 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Recomandat pentru ecran tactil
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: D

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex®
Proprietate a mănușilor Recomandat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat 18G
EN 388 3X41D
Material de suport INTERCEPT™
Strat de acoperire PU
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea gri
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor D
Tip produs Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094450 8
EAN / GTIN 10076490617407
Număr producător 11754080

Descriere

Execuţie:

Mănuşi depsebit uşoare şi subţiri de protecţie împotriva tăieturilor, seria HyFlex®. Tehnologie integrată INTERCEPT™, adecvată pentru folosirea pe ecrane tactile, tricot cu fineţe de 18. Grad de dermofilie verificat cu Dermatest®.
HyFlex® 11-754. Treapta de protecţie la tăiere D, pentru protecţie la pericol mare de tăiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.