{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Hycron® | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex | |
EN 388 | 4121B | |
Material de suport | Bumbac | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | strat de acoperire complet | |
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | |
Lungime | 256 mm | |
Culoarea | albastru | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
Greutate | 69 g | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Material | Nitril | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | B | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094431 11 | |
EAN / GTIN | 10076490484078 | |
Număr producător | 27-805/11 |