Pereche de mănuşi MASTER CUT C OIL+ 10

Cod articol: 094422 10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    13,44 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    11,20 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.319 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF; întăritură la articulaţia degetului mare
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie MASTER CUT
    Proprietate a mănușilor Fără DMF; întăritură la articulaţia degetului mare
    Tehnologie de tricotat 18G
    Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4X42C
    Material de suport HPPE
    Strat de acoperire Nitril
    Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
    Domeniu de utilizare Precizie; Allround
    Culoarea negru
    Aplicaţie de folosinţă multiplă
    Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
    Tip produs Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 094422 10
    EAN / GTIN 4062406423957
    Număr producător 094422 10

    Descriere

    Execuţie:

    Mulată pe mână şi sunt extrem de confortabile datorită tehnologiei de tricotat cu mărimea 18. Strat din microspumă de nitril, care oferă o senzaţie tactillă extrem de plăcută şi permite dexteritatea. Din acest motiv, sunt foarte potrivite pentru manevrarea cu precizie a componentelor mici cu muchii ascuţite. Datorită acoperirii complete cu nitril până la articulaţiile degetelor, sunt ideale pentru utilizare în medii uleioase. Un al doilea strat din nitril sablat în zona palmei şi a degetelor permite o prindere extrem de sigură. Cu articulaţia policelui întărită, ceea ce asigură o durabilitate crescută.
    GARANT MASTER CUT C OIL+. Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor extrem de flexbilă, cu nivel de protecţie C la tăiere. Ideale pentru medii de lucru uleioase, unde există pericol ridicat de tăiere, cum ar fi la maşinile de aşchiere.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.