Pereche de mănuşi MASTER CUT B OIL+ 10

Cod articol: 094421 10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    12,42 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    10,35 € / Pereche
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.765 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MASTER CUT
Proprietate a mănușilor Fără DMF
Tehnologie de tricotat 18G
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Material de suport HPPE
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
Domeniu de utilizare Precizie; Allround
Culoarea negru
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor B
Tip produs Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094421 10
EAN / GTIN 4062406423896
Număr producător 094421 10

Descriere

Execuţie:

Mulată pe mână şi sunt extrem de confortabile datorită tehnologiei de tricotat cu mărimea 18. Strat din microspumă de nitril, care oferă o senzaţie tactillă extrem de plăcută şi permite dexteritatea. Din acest motiv, sunt foarte potrivite pentru manevrarea cu precizie a componentelor mici cu muchii ascuţite. Datorită acoperirii complete cu nitril până la articulaţiile degetelor, sunt ideale pentru utilizare în medii uleioase. Un al doilea strat din nitril sablat în zona palmei şi a degetelor permite o prindere extrem de sigură. Cu articulaţia policelui întărită, ceea ce asigură o durabilitate crescută.
GARANT MASTER CUT B OIL+. Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor extrem de flexbilă, cu nivel de protecţie B la tăiere. Ideale pentru medii de lucru uleioase, unde există pericol mediu de tăiere, cum ar fi la maşinile de aşchiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături