Pereche de mănuşi PREMIUM 9

Cod articol: 094414 9
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
8.506 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 1
EN 388 4111X
Material de suport Bumbac
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare Allround
Culoarea galben
Mărimea mănuşilor 9
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094414 9
EAN / GTIN 4062406130091
Număr producător 094414 9

Descriere

Execuţie:

Mănuşi din bumbac Interlock cu manşetă tricotată şi strat de nitril 3/4 pentru protecţie sigură şi confortabilă la lucrări cu piese uleioase, grase şi umede. Bine adaptate pentru lucrări de montaj, producerea şi prelucrarea metalelor, lucrări de întreţinere, prelucrare la turnare, controlul calităţii.
Bază din bumbac şi strat de acoperire de calitate Premium ce conferă robusteţe şi durabilitate.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.