Pereche de mănuşi BASIC 7

Cod articol: 094411 7
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
1.303 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Conţinut 1
    Uscare Uscare la aer
    Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică
    EN 388 4111X
    Material de suport Bumbac
    Strat de acoperire Nitril
    Variantă cu strat de acoperire Strat de acoperire 3/4
    Domeniu de utilizare Allround
    Lungime 255 mm
    Culoarea galben
    Mărimea mănuşilor 7
    AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
    Aplicaţie de folosinţă multiplă
    Categorie de protecţie Categoria a II-a
    Tip de mănuşi Mănuşi universale
    Tip produs Mănuşi universale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 094411 7
    EAN / GTIN 4045197884152
    Număr producător 094411 7

    Descriere

    Execuţie:

    Mănuşi din bumbac Interlock cu manşetă tricotată şi strat de nitril 3/4 pentru protecţie sigură şi confortabilă la lucrări cu piese uleioase, grase şi umede. Bine adaptate pentru lucrări de montaj, producerea şi prelucrarea metalelor, lucrări de întreţinere, prelucrare la turnare, controlul calităţii.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.