Pereche de mănuşi Cut B 9

Cod articol: 094405 9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    9,24 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    7,70 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22.022 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: fără substanţe care afectează umezeala vopselii; Fără silicon
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 1
Proprietate a mănușilor fără substanţe care afectează umezeala vopselii; Fără silicon
EN 388 4X42B
Material de suport Nylon / fir special / spandex
Strat de acoperire PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Lungime 180 mm
Culoarea gri / portocaliu
Mărimea mănuşilor 9
Tehnologie de tricotat 18G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor B
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094405 9
EAN / GTIN 4062406131210
Număr producător 094405 9

Descriere

Execuţie:

Niciuna dintre componente, inclusiv materialul de bază şi stratul de acoperire, nu conţine silicon (testat de Fraunhofer Institut). Prin urmare, este recomandată ca ideală pentru industria auto sau vopsitorii.
Mănuşă fără silicon pentru protecţie împotriva tăieturilor, cu aşezare optimă pe mână şi greutate redusă. Graţie dexterităţii ridicate, este recomandată în special pentru manevrarea cu precizie a componentelor mici cu muchii ascuţite. Fir special cu spandex, realizat cu tehnologia de tricotat la mărimea 18 şi strat de acoperire din poliuretan rezistent.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.