{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 1 | |
Material de suport | Piele de Nappa | |
Proprietate a mănușilor | prindere cu scai | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Execuţie | Prindere cu scai pe încheietura mâinii | |
Material | Piele de Nappa | |
Material căptuşeală | necăptuşit | |
Tip de piele | Piele de Nappa | |
Mărimea mănuşilor | 8 | |
EN 388 Rezistenţă la abraziune | 2 | |
EN 388 Rezistenţă la perforare | 1 | |
EN 388 Rezistenţă la tăiere | 1 | |
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii | 1 | |
EN 388 | 2112X | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi pentru şoferi | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Culoarea | negru / alb | |
Tip produs | Mănuşi pentru şoferi |
Cod articol | 094390 8 | |
EAN / GTIN | 4059904094130 | |
Număr producător | 8905, GR. 8 |