Pereche de mănuşi Tegera® 9140 8

Cod articol: 094388 8
Reducere
23,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    19,20 € 23,00 € / Pereche
  • de la 6 Pereche
    16,00 € 19,17 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: prindere cu scai

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 6
Proprietate a mănușilor prindere cu scai
EN 388 1121X
Material de suport Poliester/Piele artificială
Variantă cu strat de acoperire fără strat de acoperire
Domeniu de utilizare Allround
Culoarea gri/negru/galben
Mărimea mănuşilor 8
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Material Piele sintetică
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094388 8
EAN / GTIN 7392626027336
Număr producător 9140 GR.8

Descriere

Execuţie:

Tegera® 9140. Mănuşi din piele sintetică subţire (0,5 mm Microthan®), necăptuşite. Dosul palmei din poliester cu suprafaţă aerisită pentru permeabilitate ridicată la aer. Model scurt cu arătător întărit şi închidere cu scai.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Cu croi strâns. Este cu un număr mai mică.