{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără latex; Fără DMF; prindere cu scai | |
Denumirea producătorului | RewoMech 641 | |
EN 388 | 2121X | |
Material de suport | Piele sintetică | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Lungime | 240 mm - 260 mm | |
Culoarea | gri / negru | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Greutate | 90 g | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | 1 | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094377 10 | |
EAN / GTIN | 4008198764106 | |
Număr producător | 641/10 |